GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1004BI3K K3 WRITER 1X6,4W LED 1X70° 3000K BI - 1004BI3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010789061392
Codice prodotto
GOC1004BI3K
Cod. produttore
1004BI3K
Produttore
GOC
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
160 mm
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Larghezza:
160 mm
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
182 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per potenza lampada:
6.4...6.4 W
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
efficienza luminosa della lampada:
200...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1280...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


