PHOENIX CONTACT - PT 2,5-MTB MORSETTO CON SEZIONATORE - 3210157

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremi - 0.14÷4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14÷4 mm²
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 400 V
Confezione
50 PZ
EAN
4046356693707
Codice prodotto
PJ3210157
Cod. produttore
3210157
Produttore
PHC3210157
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremi:
0.14÷4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14÷4 mm²
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Piani interni esclusi con ponte:
Sì
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
70.1 mm
Profondità:
35.2 mm
Piastra di chiusura necessaria:
Sì
Colore:
Grigio
Esecuzione della separazione trasversale:
Senza
Con presa per test integrata:
No


