pagina iniziale

GIRA - GIR569703 MJ RJ45 CAT.6A 10 GB SAT F GENDER CH. MO - 569703

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR569703 MJ RJ45 CAT.6A 10 GB SAT F GENDER CH. MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Jack modulare

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Altro

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Anello portante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337463399

Codice prodotto

GIR569703

Cod. produttore

569703

Produttore

GIR

Impiego:

Jack modulare

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Altro

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Modulo jack modulare RJ45 cat.6A 10 Gbit Ethernet e presa SAT F Connettore, SAT-F, morsetto a taglio, Modular Jack Nel caso di uso con connettori tenere presente quanto segue: Non adatto per l’installazione in canalina e scatola di installazione standard. Si consiglia il collegamento con spine a gomito.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA