pagina iniziale

GIRA - GIR559999 TOOLBOX INTERFACCIA DATI IP SDC ACCESSOR - 559999

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR559999 TOOLBOX INTERFACCIA DATI IP SDC ACCESSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Comandare/regolare

  • Tecnica di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337064183

Codice prodotto

GIR559999

Cod. produttore

559999

Produttore

GIR

Funzione:

Comandare/regolare

Tecnica di installazione:

2 fili

- Strumento per la messa in servizio efficiente e confortevole di sistemi di citofonia. - Per la parametrizzazione dei sistemi di citofonia Gira in combinazione con GPA ({b}G{\b}ira {b}P{\b}roject {b}A{\b}ssistant). Il GPA è disponibile gratuitamente nell'area download di Gira. - I sistemi di citofonia possono essere parametrizzati esternamente a un cantiere e addirittura prima che gli articoli siano stati consegnati. Sul posto la messa in servizio avviene in modo comodo ed efficiente trasmettendo i dati di progetto all'impianto tramite il cavo di rete. - Il box di messa in servizio viene consegnato in una valigetta maneggevole e robusta in cui sono predisposti tutti i collegamenti e che fornisce corrente all'interfaccia dati IP SdC. Per la parametrizzazione è necessario il {b}G{\b}ira {b}P{\b}roject {b}A{\b}ssistant (GPA), questo è disponibile gratuitamente nell'area download di Gira. L'interfaccia dati IP SdC {b}(cod. art.: 5500 000){\b}, l'alimentazione di tensione {b}(cod. art.: 5319 00){\b} e i cavi di collegamento sono in dotazione.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA