GIRA - GIR5567000 MODULO DISPLAY (DIN 18040) - 5567000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Display chiamata
Strategia di lettura biometrica - no
Lettura del codice della strategia - no
Supporto dati per la strategia di lettura - no
Tecnica di installazione - Sistema bus
Confezione
1 PZ
EAN
4010337022879
Codice prodotto
GIR5567000
Cod. produttore
5567000
Produttore
GIR
Tipologia:
Display chiamata
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tecnica di installazione:
Sistema bus
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
no
Con scatola:
no
Larghezza:
106.5 mm
Altezza:
106.5 mm
Numero di pulsanti per chiamata:
0
Contiene tastierino:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Funzione di teleloop:
no
Colore:
Altro

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


