pagina iniziale

GIRA - GIR543500 ATT.ON/OFF / PS.RAD. 8-C/ATT.VEN.4-C AMG - 543500

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR543500 ATT.ON/OFF / PS.RAD. 8-C/ATT.VEN.4-C AMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337774280

Codice prodotto

GIR543500

Cod. produttore

543500

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

ENet

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

no

Comando locale/manuale:

no

Con indicatore a LED:

no

Numero di ingressi:

3

Corrente di inserzione ohmica:

16 A

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Numero max. di uscite avvolgibili:

4

Funzione commutazione:

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore On-Off o a pulsante a radiofrequenza eNet 8 moduli / attuatore veneziana 4 moduli - Tramite una linea dati, l’attuatore On-Off/a pulsante o veneziana eNet a radiofrequenza riceve telegrammi di commutazione di impianti di illuminazione o di comando di tendaggi ad azionamento elettrico dal modulo ricevente eNet a radiofrequenza o dal server eNet. - Due uscite funzionano rispettivamente nello stesso modo operativo (commutazione, pulsante, veneziana o avvolgibile). - Commutazione di impianti diilluminazione o di motori monofase di ventilatori. - Comando di tendaggi ad azionamento elettrico, ad esempio veneziane, tapparelle o tende da sole. - Modi operativi: impostazione su attuatore On/Off, attuatore a pulsante per ogni uscita o attuatore veneziana, attuatore tapparella a coppia - Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet. - Servizio scene. - Modo operativo pulsante: il contatto relè rimane chiuso finché vengono ricevuti telegrammi (max 60 secondi). - Posizionamento di veneziana e lamelle tramite richiamo di scene. - Posizioni per protezione solare e crepuscolo memorizzabili. - Scene con valore di soglia per protezione solare, crepuscolo ed allarme vento. - È possibile memorizzare il tempo di movimentazione della tenda. - Tempo di inversione delle lamelle memorizzabile. Impostabile con server eNet:: - Funzione lampeggio. - Tempo di disinserimento ritardato. - Ritardo di accensione o spegnimento. - Preavviso di spegnimento. - Tempo di ripetizione minimo della commutazione. - Accensione permanente, spegnimento permanente. - Tempo per inversione della direzione. - Possibilità di invertire la direzione della corsa (ad esempio per lucernari). - Posizione con protezione solare, crepuscolo, protezione dal chiudersi fuori ed allarme vento. Per il funzionamento di questo apparecchio per il montaggio in serie è necessario un modulo ricevente radio eNet o un server eNet.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA