pagina iniziale

GIRA - GIR542100 UNIT CONTR. RF 1 - 10 V MINI GIRA ENET - 542100

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR542100 UNIT CONTR. RF 1 - 10 V MINI GIRA ENET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - ENet

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di uscite - 1

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337774174

Codice prodotto

GIR542100

Cod. produttore

542100

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

ENet

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di uscite:

1

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Comando locale/manuale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

no

Unità di controllo radio eNet 1 – 10 V 1 modulo Mini - L’unità di controllo radio eNet consente la commutazione e la regolazione della luminosità di lampade con interfaccia 1 – 10 V. - Luminosità di accensione e minima memorizzabile. - Servizio scene. - Indicazione dello stato delle utenze 1 – 10 V tramite LED. - Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet. Impostabile con server eNet:: - Luminosità massima. - Velocità di regolazione luce. - Tempo di disinserimento ritardato. - Ritardo di accensione o spegnimento. - Rampa di aumento o riduzione della luminosità. - Preavviso di spegnimento. - Accensione permanente, spegnimento permanente. - Funzione hotel. - Regolazione luce. - Funzione di ripetitore. - Localizzazione dell'apparecchio. Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA