GIRA - GIR541000 MOD.IMPULSI S3000 MODULO - 541000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Adatto per classe di protezione (IP) - IP20
Adatto per lampada fluorescente/lampada a risparmio energetico - sì
Adatto per lampada alogena/lampada a incandescenza a 230 V - sì
Adatto per trasformatore di bassa tensione bobinato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337048305
Codice prodotto
GIR541000
Cod. produttore
541000
Produttore
GIR
Tipo di montaggio:
Incassato
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Adatto per lampada fluorescente/lampada a risparmio energetico:
sì
Adatto per lampada alogena/lampada a incandescenza a 230 V:
sì
Adatto per trasformatore di bassa tensione bobinato:
sì
Adatto per trasformatore elettronico di bassa tensione:
sì
Adatto per interruttore a tempo luce scale:
no
Adatto solo come stazione secondaria:
no
Ingresso per stazione secondaria:
no
Con contatto conduttore neutro:
no
Disattivazione forzata:
no
Tensione nominale:
230 V
Min. profondità della presa per apparecchi:
24 mm
Temperatura ambiente:
5...45 °C

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


