pagina iniziale

GIRA - GIR540900 MOD.APP.DER. S3000 3 FILI - 540900

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR540900 MOD.APP.DER. S3000 3 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipologia - Stazione secondaria

  • Tipo di carico - Universale

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337048329

Codice prodotto

GIR540900

Cod. produttore

540900

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento base

Tipologia:

Stazione secondaria

Tipo di carico:

Universale

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000 - Comando degli apparecchi derivati da moduli con ingresso per apparecchio derivato di System 3000. - Funzionamento con pannello di comando adatto di System 3000. - Funzionamento con neutro. Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX: - Canale sensore 1 modulo / 2 moduli. - Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX. - Rilevamento della temperatura. - L’apparecchio derivato a 3 fili funziona come alimentatore ditensione per il pannello di comando RF 1 modulo/2moduli per KNX. Può fungere da trasmettitore alimentato dalla rete in combinazione con i pannelli di comando KNX RF e i pannelli di comando eNet.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA