pagina iniziale

GIRA - GIR540800 MOD.APP.DER. S3000 2 FILI - 540800

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR540800 MOD.APP.DER. S3000 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipologia - Stazione secondaria

  • Tipo di carico - Universale

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337048312

Codice prodotto

GIR540800

Cod. produttore

540800

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento base

Tipologia:

Stazione secondaria

Tipo di carico:

Universale

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Modulo apparecchio derivato System 3000 a 2 fili - Comando degli apparecchi derivati da moduli con ingresso per apparecchio derivato di System 3000. - Funzionamento con pannello di comando System 3000.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA