GIRA - GIR540400 MOD.INT.RELE S3000 2-M - 540400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base
Tipologia - Relè
Tipo di carico - Universale
Ingresso stazione secondaria - sì
Memoria dei valori di luminosità - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337063766
Codice prodotto
GIR540400
Cod. produttore
540400
Produttore
GIR
Composizione:
Elemento base
Tipologia:
Relè
Tipo di carico:
Universale
Ingresso stazione secondaria:
sì
Memoria dei valori di luminosità:
no
Utilizzabile con tasto:
sì
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
sì
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
sì
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
sì
Utilizzabile con tasto radio:
sì
Utilizzabile con tasto IR:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Corrente nominale:
10 A
Numero di canali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Min. profondità della presa per apparecchi:
32 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA