pagina iniziale

GIRA - GIR539328 S3000 RTA DISPLAY - 539328

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR539328 S3000 RTA DISPLAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Controllo di utenze elettriche

  • Adatto per inserto dimmer - no

  • Adatto per inserto veneziana - no

  • Adatto per componente interruttore - no

  • Con copertura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337055181

Codice prodotto

GIR539328

Cod. produttore

539328

Produttore

GIR

Applicazione:

Controllo di utenze elettriche

Adatto per inserto dimmer:

no

Adatto per inserto veneziana:

no

Adatto per componente interruttore:

no

Con copertura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Antracite

Trasparente:

no

Con indicatore a LED:

Numero di tasti:

1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Regolatore della temperatura ambiente Display System 3000 antracite System 55 - Comando attraverso sensore capacitivo. - Regolazione manuale e temporizzata della temperatura ambiente. - L’ora corrente può essere memorizzata come tempo di commutazione, programmazione rapida. - Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile. - Timer con tre aree di memoria. Per ogni area di memoria tempo Komfort e di abbassamento per Lu-Ve e Sa+Do. - Impostazione di una temperatura di comfort, di abbassamento, di raffreddamento e protezione antigelo. - Uscita regolatore: modulazione della larghezza d’impulso (PWM) o controllo a 2 punti. - Ottimizzazione del riscaldamento (la temperatura viene raggiunta all’ora impostata). - Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse). - Attivazione della modalità di raffreddamento sul modulo. - Supporta il sensore di temperatura interno ed esterno. - Riconoscimento dell’abbassamento improvviso della temperatura. - Blocco comandi. - Funzione di protezione valvola. - Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell’ora attuale. - La combinazione del pannello 5394xx con 540700 è possibile solo a partire da I05 (indice).
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA