pagina iniziale

GIRA - GIR537627 MOD.RIL.MOV. S3000 2,20 M KMF BT - 537627

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR537627 MOD.RIL.MOV. S3000 2,20 M KMF BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento -

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Collegabile in rete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337050612

Codice prodotto

GIR537627

Cod. produttore

537627

Produttore

GIR

Con sensore di movimento:

Tipo di montaggio:

Incassato

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Collegabile in rete:

no

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Altezza di montaggio:

2.2 m

Max. portata trasmissione laterale:

6 m

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

no

Funzione dimmer con inserto:

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Durata di funzionamento min.:

10 s

Durata di funzionamento max.:

30 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

1...180 °

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pannello rilevatore di movimento System 3000 2,20 m Komfort BT bianco puro satinato System 55 - Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente. - Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000. - Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili. - Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato. - Commutazione manuale tra funzionamento automatico e On/Off permanente sull'apparecchio. Con modulo interruttore System 3000: - Servizio di breve durata. Con modulo dimmer System 3000: - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando. - Funzione luce di base. - Funzione luce notturna. Funzioni con l'app Gira System 3000: - Impostazione della soglia di luminosità. - Sensibilità dei due sensori regolabile separatamente (0, 25, 50, 75, 100%). - Impostazione del tempo di disinserimento ritardato. - Funzioni forzate: funzionamento automatico, On/Off permanente, On/Off temporalmente limitato da 0,5 fino a 5 ore. - Simulazione di presenza. - Preavviso di spegnimento. - Servizio diurno. - Prova di funzionamento. - Funzione timer. - Funzione di allarme.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA