pagina iniziale

GIRA - GIR537467 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M KMF BT - 537467

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR537467 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M KMF BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento -

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Collegabile in rete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337049616

Codice prodotto

GIR537467

Cod. produttore

537467

Produttore

GIR

Con sensore di movimento:

Tipo di montaggio:

Incassato

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Collegabile in rete:

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Altezza di montaggio:

1.1 m

Max. portata trasmissione laterale:

19 m

Max. portata trasmissione frontale:

32 m

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

Controllore Illuminazione vano scale:

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Durata di funzionamento min.:

10 s

Durata di funzionamento max.:

30 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

1...180 °

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7016

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pannello rilevatore di movimento System 3000 1,10 m Komfort BT antracite TX_44
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA