GIRA - GIR537466 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M KMF BT - 537466

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - sì
Tipo di montaggio - Incassato
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Collegabile in rete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337049586
Codice prodotto
GIR537466
Cod. produttore
537466
Produttore
GIR
Con sensore di movimento:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Collegabile in rete:
sì
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Altezza di montaggio:
1.1 m
Max. portata trasmissione laterale:
19 m
Max. portata trasmissione frontale:
32 m
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Funzione dimmer con inserto:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
sì
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP44
Durata di funzionamento min.:
10 s
Durata di funzionamento max.:
30 min
Angolo di rilevamento orizzontale:
1...180 °
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA