pagina iniziale

GIRA - GIR537426 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M KMF BT - 537426

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR537426 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M KMF BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento -

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Collegabile in rete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337048992

Codice prodotto

GIR537426

Cod. produttore

537426

Produttore

GIR

Con sensore di movimento:

Tipo di montaggio:

Incassato

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Collegabile in rete:

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Altezza di montaggio:

1.1 m

Max. portata trasmissione laterale:

19 m

Max. portata trasmissione frontale:

32 m

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

Controllore Illuminazione vano scale:

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Durata di funzionamento min.:

10 s

Durata di funzionamento max.:

30 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

1...180 °

Colore:

Alluminio

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pannello rilevatore di movimento System 3000 1,10 m Komfort BT color alluminio System 55 - Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente. - Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000. - Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili. - Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato. - Commutazione manuale tra funzionamento automatico e On/Off permanente sull'apparecchio. Con modulo interruttore System 3000: - Servizio di breve durata Con modulo dimmer System 3000: - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso ilmodulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando. - Funzione luce di base. - Funzione luce notturna. Funzioni con l'app Gira System 3000: - Impostazione della soglia di luminosità. - Sensibilità dei due sensori regolabile separatamente (0, 25, 50, 75, 100%). - Impostazione del tempo di disinserimento ritardato. - Funzioni forzate: funzionamento automatico, On/Off permanente, On/Off temporalmente limitato da 0,5 fino a 5 ore. - Simulazione di presenza. - Preavviso di spegnimento. - Servizio diurno. - Prova di funzionamento. - Funzione timer. - Funzione di allarme. Il campo di rilevamento è orientato in orizzontale e in caso di utilizzo all'esterno potrebbe non trovare nessun limite. Pertanto, all'esterno è necessario prestare attenzione all'idoneità del luogo di montaggio oppure utilizzare un modulo rilevatore di movimento da 2,20 m. Schermo innestabile per delimitare l'area di rilevamento in dotazione.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA