pagina iniziale

GIRA - GIR537367 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M STD - 537367

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR537367 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento -

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Comando HLK - no

  • Altezza di montaggio - 1.1 m

  • Max. portata trasmissione laterale - 25 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337050254

Codice prodotto

GIR537367

Cod. produttore

537367

Produttore

GIR

Con sensore di movimento:

Tipo di montaggio:

Incassato

Comando HLK:

no

Altezza di montaggio:

1.1 m

Max. portata trasmissione laterale:

25 m

Max. portata trasmissione frontale:

40 m

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione dimmer con inserto:

Dispositivo di rilevamento animali:

Controllore Illuminazione vano scale:

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Durata di funzionamento max.:

2 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

180...180 °

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7016

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pannello rilevatore di movimento System 3000 1,10 m Standard antracite TX_44
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA