GIRA - GIR5373112 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M STD - 5373112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - sì
Tipo di montaggio - Incassato
Comando HLK - no
Altezza di montaggio - 1.1 m
Max. portata trasmissione laterale - 25 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gira F100
EAN
4010337050087
Codice prodotto
GIR5373112
Cod. produttore
5373112
Produttore
GIR
Con sensore di movimento:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Comando HLK:
no
Altezza di montaggio:
1.1 m
Max. portata trasmissione laterale:
25 m
Max. portata trasmissione frontale:
40 m
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione dimmer con inserto:
sì
Dispositivo di rilevamento animali:
sì
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Durata di funzionamento max.:
2 min
Angolo di rilevamento orizzontale:
180...180 °
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no