pagina iniziale

GIRA - GIR5363600 PAN.COM. S3000 MEMORY FRECCE - 5363600

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5363600 PAN.COM. S3000 MEMORY FRECCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Controllo di utenze elettriche

  • Adatto per inserto dimmer -

  • Adatto per inserto veneziana -

  • Adatto per componente interruttore -

  • Con copertura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337027393

Codice prodotto

GIR5363600

Cod. produttore

5363600

Produttore

GIR

Applicazione:

Controllo di utenze elettriche

Adatto per inserto dimmer:

Adatto per inserto veneziana:

Adatto per componente interruttore:

Con copertura:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Acciaio inox

Trasparente:

no

Con indicatore a LED:

no

Numero di tasti:

2

Numero di punti di azionamento:

4

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pannello di comando System 3000 Memory simboli freccia acciaio inox - Memorizzazione del tempo di sollevamento e abbassamento o di un tempo di attivazione e disattivazione. In modalità Memory questi tempi di intervento si ripetono al ritmo di 24 ore. -La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva la modalità Memory. - Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA