GIRA - GIR536101 PAN.COM. S3000 FRECCE - 536101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Controllo di utenze elettriche
Adatto per inserto dimmer - sì
Adatto per inserto veneziana - sì
Adatto per componente interruttore - sì
Con copertura - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System 55 Across programs
EAN
4010337027270
Codice prodotto
GIR536101
Cod. produttore
536101
Produttore
GIR
Applicazione:
Controllo di utenze elettriche
Adatto per inserto dimmer:
sì
Adatto per inserto veneziana:
sì
Adatto per componente interruttore:
sì
Con copertura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
no
Con indicatore a LED:
no
Numero di tasti:
1
Numero di punti di azionamento:
2
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


