pagina iniziale

GIRA - GIR533300 TRASM.PAR. RADIO GIRA ENET 3-M CT SYSTEM - 533300

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR533300 TRASM.PAR. RADIO GIRA ENET 3-M CT SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Altri sistemi bus - ENet

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337116530

Codice prodotto

GIR533300

Cod. produttore

533300

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Altri sistemi bus:

ENet

Tipo di montaggio:

A parete

Accoppiamento bus incluso:

no

Tipologia:

Trasmettitore da parete completo

Numero di canali:

3

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Trasmettitore parete radio eNet 3 moduli Bilancieri di messa in servizio System 55 - Espansione senza difficoltà di combinazioni di interruttori già in loco. - Il montaggio può essere eseguito senza scatola sopra intonaco o scatola di installazione. -Il trasmettitore radiofrequenza a parete può essere avvitato alle pareti o incollato su superfici lisce o trasparenti per mezzo di una piastra di montaggio. - Trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce, sollevamento o abbassamento veneziana e scene. - Funzione di commutazione, ottimizzata per il comando di attuatori a pulsante. - Interruttore a bilanciere impostabile come funzione canale o scene. - LED a 2 colori a destra e a sinistra dei tasti per la segnalazione. - Apparecchio alimentato da pile. Impostabile con server eNet:: - Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet. - Segnalazione dello stato di trasmissione disattivabile. - Interdizione del comando. - Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili. - Configurazione del tasto delle scene tramite l’app eNet SMART HOME (regole “se A....allora B”) per l’attivazione di azioni, scene, timer. - Aggiornamento del software dell'apparecchio. - Localizzazione dell'apparecchio. Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste. Il trasmettitore radiofrequenza a parete viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte. Se si utilizza un set di bilancieri in metallo e/o una placca in metallo, la portata può diminuire. Le pile sono in dotazione.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA