pagina iniziale

GIRA - GIR515230 AB PULS. 1-C + FIN.CTRL. + 2 PUNTI KNX - 515230

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR515230 AB PULS. 1-C + FIN.CTRL. + 2 PUNTI KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337500070

Codice prodotto

GIR515230

Cod. produttore

515230

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di collegamenti sensore/attuatore:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Accoppiatore bus pulsanti SI PA 1 modulo con finestra di controllo e comando a 2 punti per KNX grigio - Nel comando a 2 punti (bilanciere diritto), il bilanciere può essere azionato da entrambi i lati (ad es. in alto/in basso). - Accoppiatore bus pulsanti nel sistema sopra intonaco con protezione dall’acqua (IP44). - Funzioni dei LED di stato: il LED rosso può essere utilizzato a scelta per l’illuminazione di orientamento, l’indicazione di azionamento o di stato. - Metodi di comando funzione bilanciere o pulsante impostabili. Funzione bilanciere: - Commutazione, regolazione luce e veneziana. - Comando parametrizzabile per l'azionamento del bilanciere in alto o in basso (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione). - Comando parametrizzabile per l'azionamento del bilanciere in alto o in basso (più luminoso-ON, meno luminoso-OFF, commutazione più luminoso/meno luminoso, commutazione più luminoso, commutazione meno luminoso, nessuna reazione). - Il comando può essere parametrizzato per l’azionamento del bilanciere (bilanciere in alto: SU/bilanciere in basso: GIÙ, bilanciere in alto: GIÙ/bilanciere in basso: SU). Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA