pagina iniziale

GIRA - GIR513400 SENS.TATT.3 KOMFORT 4-M (1+3) KNX SYSTEM - 513400

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR513400 SENS.TATT.3 KOMFORT 4-M (1+3) KNX SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337086864

Codice prodotto

GIR513400

Cod. produttore

513400

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Con protezione contro il furto/smontaggio:

Accoppiamento bus incluso:

no

Numero di punti di azionamento:

8

Numero di tasti:

4

Con indicatore a LED:

Con campo per dicitura:

no

Con display:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Con termostato per ambienti:

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore tattile 3 Komfort 4 moduli (1+3) per KNX con bilanciere di messa in servizio
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA