pagina iniziale

GIRA - GIR506800 SENS.PERDITE - 506800

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR506800 SENS.PERDITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Con protezione contro il furto/smontaggio - no

  • Numero di tasti - 1

  • Con campo per dicitura - no

  • Con display - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337107903

Codice prodotto

GIR506800

Cod. produttore

506800

Produttore

GIR

Tipo di montaggio:

Incassato

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Numero di tasti:

1

Con campo per dicitura:

no

Con display:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore di perdita - Rilevamento di infiltrazioni d'acqua e perdite. - Collegamento all'unità di valutazione adatta (vedi accessori). - Montaggio sulla superficie da monitorare.