GIRA - GGI504700 SENS.TATT.4.55 KOMFORT 3-M ONEKNX - 504700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di tasti - 3
Numero di punti di azionamento - 6
Colore - Altro
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4010337132776
Codice prodotto
GGI504700
Cod. produttore
504700
Produttore
GGI
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di tasti:
3
Numero di punti di azionamento:
6
Colore:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
sistema bus KNX Secure:
sì
sistema bus KNX Secure-RF (radio):
no
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Gira One
Con indicatore a LED:
sì
Con display:
no
Radio bidirezionale:
no
Con protezione contro il furto/smontaggio:
no
Con campo per dicitura:
no
Con termostato per ambienti:
sì
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Trasparente:
no
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP21
Min. profondità della presa per apparecchi:
16 mm
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA