pagina iniziale

GIRA - GIR503800 ATTUAT. INTERR./VEN. 16M/8M 16 A AMG KMF - 503800

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR503800 ATTUAT. INTERR./VEN. 16M/8M 16 A AMG KMF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337060994

Codice prodotto

GIR503800

Cod. produttore

503800

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Telecomando possibile:

no

Ethernet:

no

Numero moduli DIN:

8

Accoppiamento bus incluso:

no

Comandare LED:

no

Con indicatore a LED:

Comando locale/manuale:

Max. corrente di commutazione:

16 A

Carico C:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

16

Numero max. di uscite avvolgibili:

8

Funzione commutazione:

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Varie fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore On/Off 16 moduli 16 A/attuatore veneziana 8 moduli 16 A Komfort per KNX
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA