GIRA - GIR5004028 SENS.TATT.4.95 KOMFORT 4-M ONEKNX ANTRA - 5004028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di tasti - 4
Colore - Antracite
Protezione della superficie - Laccato
sistema bus KNX Secure - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337070849
Codice prodotto
GIR5004028
Cod. produttore
5004028
Produttore
GIR
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di tasti:
4
Colore:
Antracite
Protezione della superficie:
Laccato
sistema bus KNX Secure:
sì
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Gira One
Con indicatore a LED:
sì
Con display:
no
Radio bidirezionale:
no
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Con campo per dicitura:
no
Con termostato per ambienti:
sì
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Trasparente:
no
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP21

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


