pagina iniziale

GIRA - GIR4170005 SCHUKO LAMPADA LED + SP - 4170005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR4170005 SCHUKO LAMPADA LED + SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Contatto di protezione - Altro

  • Con lampada di segnalazione -

  • Numero di prese - 1

  • Numero moduli da frutto - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

System 55 Across programs

EAN

4010337094692

Codice prodotto

GIR4170005

Cod. produttore

4170005

Produttore

GIR

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Contatto di protezione:

Altro

Con lampada di segnalazione:

Numero di prese:

1

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore:

Nero

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

55 mm

Altezza dell'apparecchio:

55 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con luce LED di orientamento e protezione da contatto aumentata (Safety Plus) Nero opaco (verniciato) Sistema 55 - Presa SCHUKO con barra luminosa integrata. - I LED bianchi emettono un corridoio di luce verso il basso. In questomodo si crea un'illuminazione di orientamento indiretta che non causa fastidiosa abbagliamento anche nelle camere da letto. - Il sensore di crepuscolo integrato accende automaticamente la luce LED solo al crepuscolo e la spegne di nuovo quando c'e luce sufficiente. - La luce LED e completamente integrata nella copertura e non e necessario un collegamento separato. - Anello di supporto messo a terra. Con pressione di contatto aumentata del gancio di messa a terra testata secondo T.N.O. Protezione da contatto aumentata (Safety Plus) secondo DIN VDE 0620-1.