pagina iniziale

GIRA - GIR296900 ALIMENTATORE SET CHIAM.EMERG - 296900

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR296900 ALIMENTATORE SET CHIAM.EMERG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altro

  • Comando - Altro

  • Tipo di installazione - Altro

  • Adatto per - Chiamata d'emergenza

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337033110

Codice prodotto

GIR296900

Cod. produttore

296900

Produttore

GIR

Composizione:

Altro

Comando:

Altro

Tipo di installazione:

Altro

Adatto per:

Chiamata d'emergenza

Colore:

Altro

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Alimentatore da incasso 250 mA
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA