pagina iniziale

GIRA - GIR282028 PRESA RASOIO ELETTR 115-230 V SYSTEM 55 - 282028

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR282028 PRESA RASOIO ELETTR 115-230 V SYSTEM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra adattatrice

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Antracite

  • Tensione nominale valore basso - 115 V

  • Tensione nominale valore alto - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337016809

Codice prodotto

GIR282028

Cod. produttore

282028

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento base con piastra adattatrice

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Antracite

Tensione nominale valore basso:

115 V

Tensione nominale valore alto:

230 V

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Con scatola da incasso:

no

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Presa per rasoio elettrico (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ per placca 2 moduli senza costola centrale antracite
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA