GIRA - GIR282026 PRESA RASOIO ELETTR 115-230 V SYSTEM 55 - 282026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra adattatrice
Tipo di montaggio - Incassato
Con coperchio a cerniera - no
Tensione commutabile - sì
Tensione nominale valore basso - 115 V
Confezione
1 PZ
EAN
4010337016793
Codice prodotto
GIR282026
Cod. produttore
282026
Produttore
GIR
Composizione:
Elemento base con piastra adattatrice
Tipo di montaggio:
Incassato
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
sì
Tensione nominale valore basso:
115 V
Tensione nominale valore alto:
230 V
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Alluminio
Trasparente:
no
Con scatola da incasso:
no

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA