pagina iniziale

GIRA - GIR282003 PRESA RASOIO ELETTR 115-230 V SYSTEM 55 - 282003

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR282003 PRESA RASOIO ELETTR 115-230 V SYSTEM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra adattatrice

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Tensione nominale valore basso - 115 V

  • Tensione nominale valore alto - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337016762

Codice prodotto

GIR282003

Cod. produttore

282003

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento base con piastra adattatrice

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Tensione nominale valore basso:

115 V

Tensione nominale valore alto:

230 V

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Con scatola da incasso:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Presa per rasoio elettrico (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ per placca 2 moduli senza costola centrale bianco puro brillante
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA