GIRA - GIR2820015 PRESA RASOIO ELETTR 115-230 V SYSTEM 55 - 2820015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra adattatrice
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Grigio
Tensione nominale valore basso - 115 V
Tensione nominale valore alto - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4010337087090
Codice prodotto
GIR2820015
Cod. produttore
2820015
Produttore
GIR
Composizione:
Elemento base con piastra adattatrice
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Grigio
Tensione nominale valore basso:
115 V
Tensione nominale valore alto:
230 V
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Con scatola da incasso:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trasparente:
no

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA