GIRA - GIR267703 PRESA SALVAVITA 30 MA SP SYSTEM 55 BNC P - 267703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Contatto di protezione - Altro
Con lampada di segnalazione - sì
Numero di prese - 1
Numero moduli da frutto - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4010337011958
Codice prodotto
GIR267703
Cod. produttore
267703
Produttore
GIR
Tipologia:
Altro
Contatto di protezione:
Altro
Con lampada di segnalazione:
sì
Numero di prese:
1
Numero moduli da frutto:
1
Numero di prese commutabili:
0
Stampa/marcatura:
Senza
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
sì
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con funzione loop:
no
Con interruttore on/off:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Corrente di guasto nominale:
30 mA
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA