pagina iniziale

GIRA - GIR2677005 PRESA SALVAVITA 30 MA SP - 2677005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2677005 PRESA SALVAVITA 30 MA SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Contatto di protezione - Altro

  • Con lampada di segnalazione -

  • Numero di prese - 1

  • Numero moduli da frutto - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337037071

Codice prodotto

GIR2677005

Cod. produttore

2677005

Produttore

GIR

Tipologia:

Altro

Contatto di protezione:

Altro

Con lampada di segnalazione:

Numero di prese:

1

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore:

Nero

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente di guasto nominale:

30 mA

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Presa salvavita 30 mA con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) nero opaco (verniciato) - La presa salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664. - Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un interruttore differenziale. Montaggio in una scatola di installazione profonda. Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. I dispositivi automatici differenziali (RCD) in un unico alloggiamento con una presa possono fornire protezione anche per una presa adiacente (sotto una copertura comune), DIN VDE 0100-530:2018-06.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA