pagina iniziale

GIRA - GIR266426 SALVAVITA 30 MA - 266426

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR266426 SALVAVITA 30 MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Altro

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Interruttore a tasto - no

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337011934

Codice prodotto

GIR266426

Cod. produttore

266426

Produttore

GIR

Tipo funzionamento:

Altro

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Interruttore a tasto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Alluminio

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Illuminazione:

No

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230 V

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Interruttore di riscaldamento:

no

Interruttore della lavatrice:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Salvavita 30 mA color alluminio - Il salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664. - Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un interruttore differenziale. Utilizzo: canali portautenze, a monte di prese non SCHUKO o in colonna energetica Gira. Montaggio in una scatola di installazione profonda.