pagina iniziale

GIRA - GIR2640112 COP. 30 + CT P. ANELLO SUP. JM 2-C - 2640112

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2640112 COP. 30 + CT P. ANELLO SUP. JM 2-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra centrale

  • Impiego - Jack modulare

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337460237

Codice prodotto

GIR2640112

Cod. produttore

2640112

Produttore

GIR

Composizione:

Piastra centrale

Impiego:

Jack modulare

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Con campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Copertura con uscita inclinata a 30° e campo per targhetta per anello portante jack modulare 2 moduli bianco puro brillante Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA