pagina iniziale

GIRA - GIR236827 SENSOTEC LED - 236827

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR236827 SENSOTEC LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento -

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Collegabile in rete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337014454

Codice prodotto

GIR236827

Cod. produttore

236827

Produttore

GIR

Con sensore di movimento:

Tipo di montaggio:

Incassato

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Collegabile in rete:

no

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Altezza di montaggio:

1.1 m

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Max. portata trasmissione frontale:

6 m

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Durata di funzionamento min.:

1 s

Durata di funzionamento max.:

90 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...50 °

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sensotec LED con telecomando bianco puro satinato - Il Sensotec LED è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende la lampada di orientamento a LED regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente. - Il movimento all’interno del campo vicino accende ad es. l’illuminazione dell’ambiente. - Luminosità di accensione della lampada di orientamento a LED regolabile. {b}Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR.{\b}
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA