GIRA - GIR236826 SENSOTEC LED - 236826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - sì
Tipo di montaggio - Incassato
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Collegabile in rete - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337014447
Codice prodotto
GIR236826
Cod. produttore
236826
Produttore
GIR
Con sensore di movimento:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Collegabile in rete:
no
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Altezza di montaggio:
1.1 m
Max. portata trasmissione laterale:
4 m
Max. portata trasmissione frontale:
6 m
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Funzione dimmer con inserto:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Durata di funzionamento min.:
1 s
Durata di funzionamento max.:
90 min
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...50 °
Colore:
Alluminio
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


