GIRA - GIR2366005 SENSOTEC - 2366005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - sì
Tipo di montaggio - Incassato
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Collegabile in rete - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System 55 Across programs
EAN
4010337037705
Codice prodotto
GIR2366005
Cod. produttore
2366005
Produttore
GIR
Con sensore di movimento:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Collegabile in rete:
no
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Altezza di montaggio:
1.1 m
Max. portata trasmissione laterale:
4 m
Max. portata trasmissione frontale:
6 m
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Funzione dimmer con inserto:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Durata di funzionamento min.:
1 s
Durata di funzionamento max.:
90 min
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...50 °
Colore:
Nero
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


