GIRA - GIR228401 RADIO RDS IN S/ALTOPARL. SYSTEM 55 BNC C - 228401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Radio
Composizione - Elemento base
Tipo di montaggio - Incassato
Tipo di fissaggio - Fissaggio a uncino/a vite
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4010337889199
Codice prodotto
GIR228401
Cod. produttore
228401
Produttore
GIR
Tipologia:
Radio
Composizione:
Elemento base
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


