GIRA - GIR220326 SET BIL. 3-M SCRIV. SYSTEM 55 C.ALLUM.(V - 220326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337012467
Codice prodotto
GIR220326
Cod. produttore
220326
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Accoppiamento bus incluso:
no
Numero di tasti:
1
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Alluminio
Trasparente:
no

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


