pagina iniziale

GIRA - GIR210101 REG.AMBIENTE I/F PS. 4-C KNX - 210101

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR210101 REG.AMBIENTE I/F PS. 4-C KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337048183

Codice prodotto

GIR210101

Cod. produttore

210101

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipologia:

Sensore di temperatura

Tipo di montaggio:

Incassato

Accoppiamento bus incluso:

Con DCF77:

no

Segnale acustico:

no

Con riscaldamento:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

1013

Ingresso analogico:

no

Stazione meteo:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Regolatore oggetto con interfaccia pulsanti 4 moduli per KNX bianco crema brillante System 55 Il regolatore oggetto non possiede elementi di comando o di visualizzazione.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA