GIRA - GIR2100112 REG.CONTINUO I/F PULS. 4-C KNX - 2100112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337048176
Codice prodotto
GIR2100112
Cod. produttore
2100112
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Composizione:
Elemento di comando
Tipo di montaggio:
Incassato
Con comando locale:
sì
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Con indicatore a LED:
no
Con display:
no
Numero di ingressi digitali:
1
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Sensore esterno:
no
Regolazione manuale del valore nominale:
sì
Tasto di presenza:
no
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiamento bus incluso:
sì

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


