pagina iniziale

GIRA - GIR2100015 REG.CONTINUO I/F PULS. 4-C KNX - 2100015

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2100015 REG.CONTINUO I/F PULS. 4-C KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337083016

Codice prodotto

GIR2100015

Cod. produttore

2100015

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Composizione:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Con comando locale:

Con protezione contro il furto/smontaggio:

Con indicatore a LED:

no

Con display:

no

Numero di ingressi digitali:

1

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

Tasto di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

Regolatore continuo con interfaccia pulsanti 4 moduli per KNX grigio opaco (verniciato) System 55 - Con la manopola si modifica il valore nominale della temperatura. - Un pulsante di presenza serve a commutare tra il servizio Comfort e stand-by. - Gli stati correnti vengono visualizzati tramite LED sul regolatore continuo.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA