pagina iniziale

GIRA - GIR207500 GIRA FACILITYSERVER - 207500

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR207500 GIRA FACILITYSERVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Non-Design

EAN

4010337051817

Codice prodotto

GIR207500

Cod. produttore

207500

Produttore

GIR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Gira FacilityServer - Possibilità di aggiornamento. - Montaggio in rack da 19". A tal fine è in dotazione un modulo da innesto da 19"con mascherina di alluminio. Utilizzabile anche come apparecchio stand-alone. - Gestione di 200 utenti. Possibilità di login multiplo con lo stesso nome di utente. - Archiviazione di progetti con contenuti propri, ad esempio piante, ecc. - Registrazione ciclica/triggerata di dati (ad esempio curve di temperatura, contatori delle ore di lavoro, livelli). - Interfaccia utente grafica: Visualizzazione di stati dell'edificio e degli apparecchi con icone e testi a posizionamento libero. Archiviazione di immagini e strutture di menu proprie per gruppo di utenti. - Valutazione di videocamere IP: registrazione di immagini e rappresentazione nella visualizzazione. Inoltro di dati di immagini via e-mail e FTP. Qui è necessario osservare gli specifici requisiti nazionali, in particolare le informazioni sul protocollo e le norme nel settore della comunicazione. - Esportazionedi registrazioni di dati e di allarmi in formato Excel™, CSV, HTML, XML. - Funzioni matematiche (ad esempio operazioni aritmetiche fondamentali). - Salvataggio/richiamo di scene luce. - Timer, programma settimanale, calendario dei giorni festivi. - Imessaggi di guasto, i valori misurati e gli stati dei sensori o degli attuatori possono essere trasmessi tramite notifiche push ed e-mail. Conferma tramite KNX. - Simulazione di presenza ad autoapprendimento. - Programmazione remota via collegamento direte, Internet o telefonico. - Invio di testi ASCII. - Accoppiamento IP con prodotti di altra marca che generano o elaborano telegrammi IP per il comando. - Bassa usura. - Editor logico grafico: consente, ad es., di copiare gruppi di moduli per tuttoil progetto e di creare un qualsiasi numero di fogli di lavoro. Sono stati preparati oltre 150 moduli logici. Il test online logico è stato ampliato con la registrazione della sequenza di avvio. - Importazione ed esportazione di biblioteche globali. - Oggetti di comunicazione: acquisizione di dati ETS via file OPC o direttamente dal file knxproj. Importazione ed esportazione di oggetti di comunicazione come file CSV. - Timer universale: sono possibili diversi punti di commutazione per ciascun orologio, nonché il recupero degli stati di commutazione. Utilizzo di segnaposto in giorno, mese, anno. Attivazione/disattivazione tramite oggetto della comunicazione. Con funzione astro e casuale. - Backup/ripristino di dati permanenti. - Testi KNX a 14 byte: valutazione tramite confronto con stringa di testo. Utilizzo in notifiche push, e-mail, pagina di stato. - Ricezione di telegrammi IP: Indicazione di un campo di indirizzi, estrazione di testi KNX a 14 byte, attribuzione a testi KNX a 14 byte. - SNMP: Lettura di testi numerici e KNX a 14 byte. Composizione di valori numerici, di valori interi e di testi. Invio di trap SNMP tramite comando FacilityServer. Trap ColdStart opzionale all'avvio del FacilityServer. - Comando/indicazione dello stato tramite impianto telefonico Agfeo. - Valutazione di dispositivi IP su base web (in lettura/scrittura). - Accesso al bus mediante protocollo KNXnet/IP. - Server iETS: programmazione remota di impianti KNX. Abilitazione della funzione iETS tramite oggetto della comunicazione. Durante la programmazione il Gira HomeServer continua a funzionare tramite iETS senza limitazioni. Le commutazioni continuano ad essere eseguite. La rappresentazione di processo rimane aggiornata. - KNX Data Secure compatibile. - Certificato VDE "Smart Home – Sicurezza delle informazioni testata". - Modulo logico per connessione Modbus TCP. - App Gira HomeServer disponibile su Apple Mac. - Visualizzazione libera in tecnologia HTML5. Ulteriori informazioni:{b}www.gira.de/facilityserver{\b}. I dati tecnici possono subire variazioni o modifiche a seconda della versione. Allo stesso modo può variare anche la performance dei singoli client (QuadClient, iOS App, Android App). Requisiti di sistema raccomandati per i dispositivi di comando: gli internet browser di possibili pannelli di comando devono supportare almeno HTML5, JavaScript (ECMAScript 2018) e CSS. Software Expert Gira FacilityServer per sistemi operativi a partire da Windows 10 incl. Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox. Acquisizione degli indirizzi di gruppo ETS da ETS 3, 4, 5 e 6. Integrazione di programmi grafici. L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Sono ormai disponibili più di 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici e progetti campione. Scoprite le applicazioni per Gira FacilityServer.{b}www.appshop.gira.de{\b}. Cavo di rete, Gira FacilityServer con ventola in funzione della temperatura in vano da 19″ (48,26 cm) con mascherina di alluminio in dotazione.