pagina iniziale

GIRA - GIR204900 GIRA F1 - 204900

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR204900 GIRA F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • sistema bus KNX Secure -

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337112211

Codice prodotto

GIR204900

Cod. produttore

204900

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

sistema bus KNX Secure:

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Ethernet

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

2

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

Con campo per dicitura:

Con indicatore a LED:

Grado di protezione (IP):

IP20

Gira F1 Funzionalità KNX: - Come ponte KNX, accoppia due sistemi KNX indipendenti. - Comunicazione KNX bidirezionale da KNX IP a KNX TP. - 1000 indirizzi di gruppo. - Supporta KNX Secure. - Può adattare gli indirizzi di gruppo ai sistemi KNX (mapping). - Avvio con l'ETS. - Due applicazioni separate, come dispositivo TP e apparecchio IP. - {b}Applicazioni:{\b}{ul}{li}Ad esempio, l’inoltro di telegrammi KNX da una stazione meteo condivisa dell’edificio al sistema KNX privato dell’appartamento.{/li}{li}I messaggi come ad esempio manutenzione dell’ascensore attiva, visita degli addetti alla pulizia finestre ecc. vengono inoltrati nell’appartamento.{/li}{/ul} - Anche per l'impiego in ambito commerciale, ad es. in centri commerciali o quando palazziaziendali d'epoca devono comunicare tra loro con sistemi KNX indipendenti. - L'aggiornamento del firmware viene effettuato tramite il Gira Project Assistant (GPA). Funzionalità SIP: - Separazione sicura di due reti. - Accesso protetto alla rete privata. - Vengono inoltrati solo i telegrammi SIP parametrizzati. - Semplice parametrizzazione sul sito web degli apparecchi. - Supporta SIP e SIPS. Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA