GIRA - GIR2046112 SENS.TATT.3 PLUS 6-M (2+4) KNX - 2046112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337081968
Codice prodotto
GIR2046112
Cod. produttore
2046112
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Tipo di montaggio:
Incassato
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Accoppiamento bus incluso:
no
Numero di punti di azionamento:
14
Numero di tasti:
6
Con indicatore a LED:
sì
Con campo per dicitura:
no
Con display:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Con termostato per ambienti:
sì
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


