pagina iniziale

GIRA - GIR2043112 SENS.TATT.3 PLUS 3-M (1+2) KNX - 2043112

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2043112 SENS.TATT.3 PLUS 3-M (1+2) KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337081944

Codice prodotto

GIR2043112

Cod. produttore

2043112

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Con protezione contro il furto/smontaggio:

Accoppiamento bus incluso:

no

Numero di punti di azionamento:

8

Numero di tasti:

3

Con indicatore a LED:

Con campo per dicitura:

no

Con display:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con termostato per ambienti:

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore tattile 3 Plus 3 moduli (1+2) per KNX bianco puro brillante F100