pagina iniziale

GIRA - GIR131303 ADATT.MONT. 3-M - 131303

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR131303 ADATT.MONT. 3-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 3

  • Numero di unità verticali - 3

  • Con cornice di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337072997

Codice prodotto

GIR131303

Cod. produttore

131303

Produttore

GIR

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

3

Numero di unità verticali:

3

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Altro

Adattatore di montaggio per placca Gira E2 per montaggio piatto bianco puro brillante bianco puro brillante Non adatto per l’utilizzo con placca Gira E2 da 1 a 4 moduli in acciaio inox (cod. art.: xxxx 335).
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA